Schneider Electric - Lexium - Moteur 70mm iec 2,5nm ip54 700w lisse enc. sincos multit.16 conn.ang. - BMH0702P07A2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.7 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485193915
Réf. Sonepar
01887519391
Réf. Fournisseur
BMH0702P07A2A
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
480 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.7 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
8000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
nombre de pôles:
10
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
2.2 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...20 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servomoteurs de 0,15kW à 11kW. Le servomoteur à 10 pôles présente une vitesse mécanique maximale de 8 000tr/min et une extrémité d'arbre lisse sans frein de maintien. Il est équipé d'un retour SinCos Hiperface® multitours avec une résolution de retour de vitesse de 32 768 points/tour x 4 096 tours. Il dispose d'une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant de décrochage continu de 2,94A et une puissance continue de 1,51W. Les dimensions de l'arbre sont de 11mm (diamètre) x 23mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Il est classé IP54. La longueur de ce produit est de 154mm et les dimensions du collier de centrage sont de 2,5mm (profondeur) x 60mm (diamètre) avec un trou de montage de 82mm. Il pèse 2,3kg. Cette gamme est compatible avec les servovariateurs Lexium 32. Ce produit est compatible avec LXM32.D12N4 de 400V à 480V triphasé. Il prend en charge un montage à bride standard international de 70mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison variateur/moteur avec la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. La gamme de servomoteurs Lexium 32 comprend 4 modèles de servomoteurs d'une puissance nominale de 0,15kW à 11kW et les gammes de servomoteurs séries BMH et BSH.


