Schneider Electric - Lexium - Moteur bch2 60mm 200w cod eur 20-bit join - BCH2LD0232CA5C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 220 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.4 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480733529
Réf. Sonepar
01887073352
Réf. Fournisseur
BCH2LD0232CA5C
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
220 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.4 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
8.1 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de pôles:
0
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
60 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
0.64 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...40 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre



