Schneider Electric - Lexium - moteur ILM - 70 - 1 - 7N.m - 6KRPM - multi - BRK - ILM0702P02F0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre de pôles - 6

  • couple de rotation nominal - 1.15 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485293783

Réf. Sonepar

01887529378

Réf. Fournisseur

ILM0702P02F0000

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

6

couple de rotation nominal:

1.15 Nm

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

Lexium - entraînement intégré de servomoteur - ILM - 7N.m - multi - couple crête à l'arrêt : 7,6 N.m - longueur de l'axe : 23mm - taille bride moteur : 70mm - IP54 - avec frein de parking

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce servo-variateur intégré LEXIUM est un élément essentiel dans la conception de machines modulaires. Il possède une bride : 70mm, 2 tailles dispo., enrouleur de type standard, arbre lisse, sans joint d'arbre et un codeur multitours absolu. Le servo-variateur intégré possède un couple nominal de 1,7Nm et 7,6Nm crête avec une puissance continue de 720W et s'alimente avec un bus continu de 700 Vdc. Il est équipé de 128 signaux sinus/cosinus par tour et avec frein de parking. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications de contrôle de mouvement très performant dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Ce produit est conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le LEXIUM ILM est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, contrôle de mouvement et des gains de place et des économies d'energie importantes. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme LEXIUM52 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Les avantages du variateur intégré LEXIUM : connexions rapides et câbles hybrides pour le signal et le niveau de puissance, technologie Plug & Play, jusqu'à 90 % d'encombrement en moins dans l'armoire. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.



Les Atouts de la gamme:

Ces servo-moteurs intégrés apportent une économie substantielle car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.



Quelques mots du fabricant :

  • Adapté pour applications en positionnement multi-axes
  • Aussi bien pour des machines neuves ou lors de rénovation
  • Fonctions de sécurité intégrée : STO,SLS,SS1,SS2,SDI,SOS,SMS
  • Par réseau de communication sercos
  • 90 % de temps de câblage en moins avec PacDrive3