Schneider Electric - Lexium P0 Compact ext. - VRKP0S0FNC00E00

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium P0 Compact ext.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de joints - 3

  • degrés de liberté - 3

  • charge maximum supportée - 10 kg

  • couverture - 400 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481732842

Réf. Sonepar

01887173284

Réf. Fournisseur

VRKP0S0FNC00E00

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

3

degrés de liberté:

3

charge maximum supportée:

10 kg

couverture:

400 mm

indice de protection (IP):

IP65

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.05 mm

course:

198 mm

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non