Schneider Electric - Lexium P1 Compact - VRKP1S0FNC00000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Lexium P1 Compact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de joints - 3

  • degrés de liberté - 3

  • charge maximum supportée - 10 kg

  • couverture - 600 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481732866

Réf. Sonepar

01887173286

Réf. Fournisseur

VRKP1S0FNC00000

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

3

degrés de liberté:

3

charge maximum supportée:

10 kg

couverture:

600 mm

indice de protection (IP):

IP65

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.05 mm

course:

206 mm

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non