Schneider Electric - Lexium P1 Compact ext. - VRKP1S0FNC00E00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 3
degrés de liberté - 3
charge maximum supportée - 10 kg
couverture - 600 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481732880
Réf. Sonepar
01887173288
Réf. Fournisseur
VRKP1S0FNC00E00
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
3
degrés de liberté:
3
charge maximum supportée:
10 kg
couverture:
600 mm
indice de protection (IP):
IP65
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.05 mm
course:
206 mm
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non


