Schneider Electric - Lexium - PacDrive Robot P4 - ILM - Standard Housing - VRKP4L0RNO00000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 4
degrés de liberté - 4
charge maximum supportée - 15 kg
couverture - 1200 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485307138
Réf. Sonepar
01887530713
Réf. Fournisseur
VRKP4L0RNO00000
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
4
degrés de liberté:
4
charge maximum supportée:
15 kg
couverture:
1200 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.1 mm
course:
425 mm
Lexium - Delta 3 robot - P4 - Standard Housing - compatibilité de gamme : Lexium 62 ILM moteur - montage : rotation à 360° - 4 axes



