Schneider Electric - Lexium - pacdrive robot p4 / ILM - version courte - VRKP4L0FNF00000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 3
degrés de liberté - 3
charge maximum supportée - 15 kg
couverture - 1200 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485399065
Réf. Sonepar
01887539906
Réf. Fournisseur
VRKP4L0FNF00000
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
3
degrés de liberté:
3
charge maximum supportée:
15 kg
couverture:
1200 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.1 mm
course:
425 mm



