Schneider Electric - Lexium RL CAB - Contrôleur de cobot 12 et 18Kg Alimentation 100-240 VAC - LXMRL12C1000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485859545

Réf. Sonepar

01887585954

Réf. Fournisseur

LXMRL12C1000

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Lexium RL CAB - Contrôleur de cobot 12 et 18Kg. Permet de controler LXMRL12S0000 et LXMRL18S0000. Alimentation 100-240 VAC, 16E/S numériques configurables 24VDC et 2E/S analogiques, IP 20, Poids 16Kg, Dimension 410x307x235(mm)(Lxlxh)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce contrôleur de cobot permet de contrôler un robot collaboratif de charge utile 12 et 18kg. Il est conçu pour être posé sur le sol, à proximité du robot.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LXMRL12C1000 se compose d'un contrôleur de cobot, d'un câble d'alimentation et d'un boitier de contrôle.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit se connecte au cobot à l'aide d'un câble de connexion de 6 mètres de long. Il permet de rendre le cobot autonome et simple d'installation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce contrôleur répond à l'indice de protection IP44.

Le saviez-vous ?

Il est à associer à un Cobot Lexium RL 12 et 18kg.



Les Atouts de la gamme:

Lexium Cobot est la gamme de robots collaboratifs destinés à assister les travailleurs dans les manipulations répétitives grâce à un apprentissage facile par mimétisme et une programmation facile (type scratch) avec la tablette.



Quelques mots du fabricant :

  • Grâce à sa simplicité d'installation, il permet d'atteindre grande flexibilité de production
  • Rationalise les opérations de production avec 6 degrés de liberté
  • Réduit la charge de travail des ouvriers
  • Facile à déplacer, à réinstaller et à reprogrammer
  • Peut être intégré dans plusieurs projets et ne pas être limité à une seule tâche