Schneider Electric - Lexium RL Cobot - Robot collaboratif Charge utile 18Kg Rayon d'action 1073mm - LXMRL18S0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 6
degrés de liberté - 6
charge maximum supportée - 18 kg
couverture - 1073 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485859514
Réf. Sonepar
01887585951
Réf. Fournisseur
LXMRL18S0000
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
6
degrés de liberté:
6
charge maximum supportée:
18 kg
couverture:
1073 mm
indice de protection (IP):
IP54
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.02 mm
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bras collaboratif à 6 degrés de liberté permet de d'effectuer des mouvements similaires aux gestes de l'homme avec une charge utile de 18Kg .
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LXMRL18S0000 se compose d'un bras de 6 axe collaboratif et d'un câble de 6m permettant de relier le cobot à son contrôleur.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il peut être monté dans n'importe quelle position, au sol, au mur ou au plafond.
Le saviez-vous ?
Ce cobot est contrôlé par un contrôleur de gamme Lexium RL Mini ou Cab.
Les Atouts de la gamme:
Lexium Cobot est la gamme de robots collaboratifs destinés à assister les travailleurs dans les manipulations répétitives grâce à un apprentissage facile par mimétisme et une programmation facile (type scratch) avec la tablette.
Quelques mots du fabricant :
- Rationalise les opérations de production avec 6 degrés de liberté
- Réduit la charge de travail des ouvriers
- Facile à déplacer, à réinstaller et à reprogrammer
- Peut être intégré dans plusieurs projets et ne pas être limité à une seule tâche






