Schneider Electric - Lexium RL Cobot - Robot collaboratif Charge utile 5Kg Rayon d'action 954mm - LXMRL05S0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de joints - 6

  • degrés de liberté - 6

  • charge maximum supportée - 5 kg

  • couverture - 954 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485859484

Réf. Sonepar

01887585948

Réf. Fournisseur

LXMRL05S0000

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

6

degrés de liberté:

6

charge maximum supportée:

5 kg

couverture:

954 mm

indice de protection (IP):

IP54

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.02 mm

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

Lexium RL Cobot - Robot collaboratif à 6 degrés de liberté, avec charge utile de 5Kg et un rayon d'action de 954mm. Poids 23Kg, IP54. A associer à un controleur, référence LXMRL07C1000 ou LXMRL00C2000

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce bras collaboratif à 6 degrés de liberté permet de d'effectuer des mouvements similaires aux gestes de l'homme avec une charge utile de 5Kg .

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LXMRL05S0000 se compose d'un bras de 6 axe collaboratif et d'un câble de 6m permettant de relier le cobot à son contrôleur.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il peut être monté dans n'importe quelle position, au sol, au mur ou au plafond.

Le saviez-vous ?

Ce cobot est contrôlé par un contrôleur de gamme Lexium RL Mini ou Cab.



Les Atouts de la gamme:

Lexium Cobot est la gamme de robots collaboratifs destinés à assister les travailleurs dans les manipulations répétitives grâce à un apprentissage facile par mimétisme et une programmation facile (type scratch) avec la tablette.



Quelques mots du fabricant :

  • Rationalise les opérations de production avec 6 degrés de liberté
  • Réduit la charge de travail des ouvriers
  • Facile à déplacer, à réinstaller et à reprogrammer
  • Peut être intégré dans plusieurs projets et ne pas être limité à une seule tâche