Schneider Electric - Lexium RL MINI - Contrôleur de cobot 3 à 18Kg Alimentation 30-60VDC - LXMRL00C2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485859552
Réf. Sonepar
01887585955
Réf. Fournisseur
LXMRL00C2000
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce contrôleur de cobot permet de contrôler un robot collaboratif de charge 3 à 18kg. Il est conçu pour être monté sur un panneau ou une armoire, avec un rail de guidage.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce contrôleur est compact et s'intègre donc parfaitement dans une architecture d'automatisme en armoire. Il permet de rendre le cobot autonome et simple d'installation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce contrôleur répond à l'indice de protection IP44.
Le saviez-vous ?
Il est à associer à un Cobot Lexium RL de 3 à 18kg.
Les Atouts de la gamme:
Lexium Cobot est la gamme de robots collaboratifs destinés à assister les travailleurs dans les manipulations répétitives grâce à un apprentissage facile par mimétisme et une programmation facile (type scratch) avec la tablette.
Quelques mots du fabricant :
- Rationalise les opérations de production avec 6 degrés de liberté
- Réduit la charge de travail des ouvriers
- Facile à déplacer, à réinstaller et à reprogrammer
- Peut être intégré dans plusieurs projets et ne pas être limité à une seule tâche






