Schneider Electric - Lexium - Robot Delta P1 SH3 - 600mm - Plat - Compact - Axe rotatif - VRKP1S0RNC00000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 4
degrés de liberté - 4
charge maximum supportée - 10 kg
couverture - 600 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481732859
Réf. Sonepar
01887173285
Réf. Fournisseur
VRKP1S0RNC00000
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
4
degrés de liberté:
4
charge maximum supportée:
10 kg
couverture:
600 mm
indice de protection (IP):
IP65
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.05 mm
course:
206 mm
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non


