Schneider Electric - Lexium RS Robot Scara - Longueur de bras 600mm - Hauteur de course 300mm - LXMRSP0660300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 4
degrés de liberté - 4
charge maximum supportée - 6 kg
couverture - 600 mm
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487102212
Réf. Sonepar
01887710221
Réf. Fournisseur
LXMRSP0660300
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
4
degrés de liberté:
4
charge maximum supportée:
6 kg
couverture:
600 mm
indice de protection (IP):
IP20
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.02 mm
course:
300 mm
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui






