Schneider Electric - Lexium RS Robot Scara - Longueur de bras 700mm - Hauteur de course 200mm - LXMRSP0670200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de joints - 4

  • degrés de liberté - 4

  • charge maximum supportée - 6 kg

  • couverture - 700 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487102229

Réf. Sonepar

01887710222

Réf. Fournisseur

LXMRSP0670200

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

4

degrés de liberté:

4

charge maximum supportée:

6 kg

couverture:

700 mm

indice de protection (IP):

IP20

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.02 mm

course:

200 mm

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

Lexium RS Robot Scara - Longueur de bras 700mm - Hauteur de course 200mm - Charge utilise 6kg - Charge nominale 2kg