Schneider Electric - Lexium SD3 - variateur pour moteur pas à pas - 48V - 10A - sans oscillateur - SD315DN10B400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 24...48 V
fréquence de sortie max. - 200000 Hz
courant de sortie nominal I2N - 10 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485186139
Réf. Sonepar
01887518613
Réf. Fournisseur
SD315DN10B400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur:
24...48 V
fréquence de sortie max.:
200000 Hz
courant de sortie nominal I2N:
10 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
0 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50 Hz
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
24 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
autre
hauteur:
117 mm
largeur:
74.5 mm
profondeur:
23.5 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le variateur pour moteur pas à pas est un variateur standard, sans oscillateur, doté d'une tension d'alimentation 48V et d'un courant de sortie crête 10A. Le variateur pour moteur pas à pas est un variateur standard sans oscillateur doté d'un courant de sortie crête 10A. Les variateurs SD315 peuvent être alimentés en courant continu de 24 V à 48 V. La gamme des variateurs pour moteur pas à pas LEXIUM SD3 est conçue pour répondre aux besoins des applications nécessitant de très bonnes caractéristiques de synchronisation telles que le scannage ou l'isolation. Grâce à son couple élevé à des vitesses de rotation faibles, ce moteur pas à pas convient particulièrement aux applications nécessitant un positionnement sur de faibles distances.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cet appareil LEXIUM est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, contrôle de mouvement et des gains de place et des économies d'energie importantes. Ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
Grâce à la solution intégrée, vos machines sont plus flexibles avec une surface au sol plus petite et aussi moins energivore. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation de puisssance de 200 à 480V triphasé pour des servo-moteurs jusqu'à une puissance nominale de 7 kW.
Les Atouts de la gamme:
Ces servo-moteurs apportent une économie substantielle, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.
Quelques mots du fabricant :
- Adapté pour applications positionnement mono et multi-axes
- Flexibilité
- Facilité d'installation et de mise en œuvre
- Compacité de l'offre
- Aucun logiciel nécessaire