Schneider Electric - Lexium - servomoteur 19,5N.m - multi - IP54, IP65 - avec frein parking - SH31402P02F2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 115 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485297736
Réf. Sonepar
01887529773
Réf. Fournisseur
SH31402P02F2000
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
115 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
1.78 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de pôles:
6
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
0.26 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...50 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 52 & Motors, une offre de servomoteurs pour PacDrive 3. Ce servomoteur à 5 pôles présente une vitesse mécanique maximale de 4 000tr/min et une extrémité d'arbre lisse avec frein de maintien. Il est équipé d'un codeur SinCos Hiperface® multitours avec une résolution de retour de vitesse de 128 périodes. Il dispose d'une tension d'alimentation nominale de 115V à 480V, un courant de décrochage continu de 13,2A et une puissance continue de 3 900W. Les dimensions de l'arbre sont de 24mm (diamètre) x 50mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Il est classé IP54 et IP65. Cette gamme est compatible avec PacDrive 3 pour les machines centrées sur le mouvement. Il prend en charge un montage à bride standard international de 140mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. Lexium 52 est un complément idéal au système d'asservissement multiaxes Lexium 62, faisant du système PacDrive l'une des solutions de contrôle de mouvement les plus flexibles. Les servovariateurs autonomes Lexium de 0,4kW et 7kW permettent les solutions d'automatisation basées sur PacDrive.



