Schneider Electric - Lexium - servomoteur 2,94N.m - multi - IP54, IP65 - bride 100mm - av frein park. - SH31001P12F2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 115 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485296586
Réf. Sonepar
01887529658
Réf. Fournisseur
SH31001P12F2000
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
115 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
1.78 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de pôles:
6
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
0.26 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...50 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 52 & Motors, une offre de servomoteurs pour PacDrive 3. Ce servomoteur à 4 pôles présente une vitesse mécanique maximale de 6 000 tr/min et une extrémité d'arbre à clé parallèle avec frein de maintien. Il est équipé d’un codeur absolu multitour SinCos Hiperface® avec une résolution de retour vitesse de 128 périodes. Il s'agit d'un servomoteur avec une tension d'alimentation nominale de 115V à 480V, un courant continu à l'arrêt de 3,5A et une puissance continue de 1 190W. Les dimensions de l'arbre sont de 19mm (diamètre) x 40mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Ses indices de protection sont IP54 et IP65. La longueur de ce produit est de 199,5mm et les dimensions du collier de centrage sont de 3,5mm (profondeur) x 95mm (diamètre) avec un trou de montage de 115mm. Cette gamme est compatible avec PacDrive 3 pour les machines centrées sur le mouvement. Il prend en charge le montage sur bride standard international de 100mm avec un système de refroidissement à convection naturelle. Lexium 52 offre un contrepoids idéal au système multi-axes Lexium 62, faisant du système PacDrive l'une des solutions de commande de mouvement les plus flexibles. Lexium est une gamme de servovariateurs autonomes de 0,4kW et 7kW pour les solutions d'automatisation basées sur PacDrive.
Quelques mots du fabricant :
- Alimentation électrique intégrée à 3 phases
- Capacité de surcharge
- Augmente la plage de déplacement
- Avec clavette parallèle en bout



