Schneider Electric - Lexium - servomoteur BMH - 1,4Nm - 8000Tr/min - 70mm - IP54 - SinCos monotour - BMH0701P06A2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.35 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480160820
Réf. Sonepar
01887016082
Réf. Fournisseur
BMH0701P06A2A
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
480 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.35 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
8000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
nombre de pôles:
10
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
1.1 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...20 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs de mouvement pour machines de 0,15kW à 7kW. Ce servomoteur 10 pôles dispose d'une inertie moyenne avec une vitesse mécanique maximale de 8 000 tr/min et d'un arbre lisse sans frein de maintien. Il est équipé d'un codeur SinCos Hiperface® (32768 points/tour) pour le transport automatique des données entre le servomoteur et le variateur. Le servomoteur BMH est un moteur à inertie moyenne, particulièrement adapté aux applications à charge élevée. Il permet un réglage plus robuste du mouvement. Sa tension d'alimentation nominale est de 480V, son courant continu à l'arrêt de 1,78A et sa puissance continue de 1,05W. Les dimensions de l'arbre sont de 11mm (diamètre) x 23mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Son indice de protection est IP54. Ce produit est compatible avec les servo variateurs Lexium 32. Il prend en charge le montage sur bride standard internationale de 70mm avec un système de refroidissement à convection naturelle. Le codeur indique la position absolue du moteur pour des flux synchronisés et envoie les données du servomoteur au variateur, pour identifier automatiquement le moteur au démarrage du servomoteur.
Quelques mots du fabricant :
- Hautes performances et design compact
 - Ingénierie, installation et mise en service simplifiées
 - Sécurité intégrée
 - Simplicité
 - Support de montage de bride standard international de 70 mm
 - Connecteurs à angle droit rotatifs
 - Refroidissement par convection naturelle
 - Degré de protection IP54
 


