Schneider Electric - Lexium SH3 - Servo Câble 70mm T1 Clavette Cod multi DSL 18b Connect. coudé IP65 - SH30701P1BA4100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 230 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.44 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481802989
Réf. Sonepar
01887180298
Réf. Fournisseur
SH30701P1BA4100
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.44 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
8000 1/min
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
nombre de pôles:
3
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
couple de rotation nominal:
1.4 Nm
rapport de couple de décrochage:
3.5
avec protection contre la condensation:
Non
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
-15...120 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Les servomoteurs Lexium SH3 associés aux variateurs Lexium 62 ou Lexium 52 constituent une excellente solution aux besoins de performances dynamiques.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
SH30701P1BA4100 se compose d'un servo moteur équipé d'un codeur absolu multitours Hiperface (DSL 18bit, EKM36) Il est également doté d'un connecteur pour platine angulaire unique (One motor câble connectivity) pour la connexion d'un câble hybride (câble DSL avec connecteur à verrouillage rapide)
Quels sont les avantages à l'installation ?
Un unique câble (pour la puissance et le contrôle) permettant ainsi une installation simplifiée.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit répond entre autre à la norme UL 1004.
Le saviez-vous ?
Les servomoteurs Lexium SH3 sont conçus pour s'adapter aux servomoteurs Lexium 62 et Lexium 52, qui font partie de PacDrive 3,
Quelques mots du fabricant :
- Moteur SH3 avec un seul câble hybride pour le connecter aux servo-variateurs Lexium 62 ou Lexium 52
- Toutes les positions de montage sont autorisées : montage horizontal ou vertical conformément à la norme CEI 60034-7
- Faible moment d'inertie
- Densité de puissance élevée
- Capacité de surcharge élevée


