Schneider Electric - Lexium-Variateur lxm28A Canopen 10E/5S-STO SIL2-Alimentation 1/3ph 230Vac 750w - LXM28AU07M3X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 220...220 V
fréquence de sortie max. - 16 Hz
courant de sortie nominal I2N - 4.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.75 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480711794
Réf. Sonepar
01887071179
Réf. Fournisseur
LXM28AU07M3X
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
220...220 V
fréquence de sortie max.:
16 Hz
courant de sortie nominal I2N:
4.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
0.75 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
240 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0.75 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Oui
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur direct
hauteur:
150 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
146 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le servo-variateur LEXIUM 28, d'une puissance de 750W avec une alimentation 230Vac monophasée/triphasée, associé aux servo-moteurs BCH2 permet de réaliser des applications de contrôle de mouvement performant. Avec son format très compact, il s'intégre facilement dans des armoires électriques, et il se pilote par une consigne analogique +/- 10V, en fréquence et direction et existe en version CanOpen/CanMotion, Sercos et Ethercat. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines pour le travail des matériaux, emballage, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industrilels tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aéronautique, cosmétique, pharmaceutique…
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le LEXIUM 28 est un produit "ultra compact" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, du contrôle de mouvement local. Avec les réseaux de communication comme Canopen, Sercos, Ethercat, ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves ayant comme critère la performance dans un espace réduit.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme LEXIUM 28 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, sécurite SIL2 IEC 61508 et PL=d ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
Grâce à sa compacité et son intégration, il s'associe en toute transparence avec l'ensemble des automates machine à partir du Modicon M221/241/251 jusqu'au M262, en version Sercos pour des machines performantes. Vous pouvez réaliser des applications de mouvement qui sont pilotées par des entrées/sorties d'un automate et programmées avec le logiciel gratuit SoMove.
Les Atouts de la gamme:
La gamme LEXIUM 28 apporte une économie de mise en œuvre inégalée, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, format ultra compact
Quelques mots du fabricant :
- Compacité : pour toutes vos applications en positionnement
- Aussi bien pour des machines neuves ou lors de rénovation
- Fonction de sécurité intégrée : STO SIL2 PL=d
- Pilotage par E/S ou avec plusieurs reseaux
- Avec les automates Schneider Electric ou tiers


