Schneider Electric - LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-câble-module connexion-connecteur puissance-6,0m - LXMMCAPC060S100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - câble de connexion
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482085367
Réf. Sonepar
01887208536
Réf. Fournisseur
LXMMCAPC060S100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
câble de connexion
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce câble fait partie de la gamme multi-chariots Lexium MC12, un système de transport modulaire. Ce câble assure la transmission de l'énergie entre les modules de connexion et les alimentations. Il est équipé d'un connecteur M23 coudé. Ce système modulaire est destiné aux applications de machines et se compose de longs moteurs à stator sur lesquels plusieurs unités peuvent être déplacées indépendamment les unes des autres. Ce produit est certifié CE, UKCA, RCM, TÜV Zertifizierung, China RoHS et WEEE. Pour créer un système de transport, associez de longs segments de moteur de stator, des rails de guidage, des supports, des interconnexions de communication/alimentation et des câbles. Ce câble relie le module de connexion au connecteur d'alimentation (indfeed). Ce système de transport nouvelle génération offre une grande simplicité d'installation et de mise en service. La gamme Lexium MC12 multi-chariots est un système de transport innovant permettant de déplacer, positionner ou regrouper des objets dans des machines pour des processus discrets.