Schneider Electric - LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-câble-module connexion-connecteur puissance-8,0m - LXMMCAPC080S100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - câble de connexion

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482085374

Réf. Sonepar

01887208537

Réf. Fournisseur

LXMMCAPC080S100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

câble de connexion

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-câble-module connexion-connecteur puissance-Longueur du câble 8,0m-gamme LMC12-Schneider-Electric

Les Atouts de l'article:

Ce câble fait partie de la gamme multi-chariots Lexium MC12, un système de transport modulaire. Ce câble assure la transmission de l'énergie entre les modules de connexion et les alimentations. Il est équipé d'un connecteur M23 coudé. Ce système modulaire est destiné aux applications de machines et se compose de longs moteurs à stator sur lesquels plusieurs unités peuvent être déplacées indépendamment les unes des autres. Ce produit est certifié CE, UKCA, RCM, TÜV Zertifizierung, China RoHS et WEEE. Pour créer un système de transport, associez de longs segments de moteur de stator, des rails de guidage, des supports, des interconnexions de communication/alimentation et des câbles. Ce câble relie le module de connexion au connecteur d'alimentation (indfeed). Ce système de transport nouvelle génération offre une grande simplicité d'installation et de mise en service. La gamme Lexium MC12 multi-chariots est un système de transport innovant permettant de déplacer, positionner ou regrouper des objets dans des machines pour des processus discrets.