Schneider Electric - LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-communication interconnexion-1 pièce - LXMMCBCA001S100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482085015
Réf. Sonepar
01887208501
Réf. Fournisseur
LXMMCBCA001S100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette interconnexion de communication fait partie de la gamme multi-chariots Lexium MC12, un système de transport modulaire. Elle prend en charge la transmission de la communication (Sercos) et de la fonction de sécurité SFO entre deux segments. Elle est conçue pour interconnecter de longs segments de stator. Elle est équipée de connecteurs M12. Ce système modulaire est destiné aux applications de machines et se compose de longs moteurs à stator sur lesquels plusieurs unités peuvent être déplacées indépendamment les unes des autres. Ce produit est certifié CE, UKCA, RCM, TÜV Zertifizierung, China RoHS et WEEE. Pour créer un système de transport, associez de longs segments de moteur de stator, des rails de guidage, des supports, des interconnexions de communication/alimentation et des câbles. Les interconnexions de communication s'installent sur le dessus et à la jonction de 2 longs segments de stator droits/incurvés. Système de transport nouvelle génération avec une grande simplicité d'installation et de mise en service. La gamme Lexium MC12 multi-chariots est un système de transport innovant permettant de déplacer, positionner ou regrouper des objets dans des machines pour des processus discrets.