Schneider Electric - LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-communication interconnexion-SFO - LXMMCBCAF01S100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482085046

Réf. Sonepar

01887208504

Réf. Fournisseur

LXMMCBCAF01S100

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-communication interconnexion-Entrée de sécurité SFO Safe Force Off-catégorie de sécuité SIL3-niveau de sécurité PLe-gamme LMC12-Schneider Electric

Les Atouts de l'article:

Cette interconnexion de communication fait partie de la gamme multi-chariots Lexium MC12, un système de transport modulaire. Elle prend en charge la transmission de la communication (Sercos) et de la fonction de sécurité SFO entre deux segments. Elle est conçue pour interconnecter de longs segments de stator. Elle est équipée de connecteurs M12 et dispose d'un connecteur SFO supplémentaire. Le signal SFO est distribué de segment en segment via cette interconnexion de communication. Ce système modulaire est destiné aux applications de machines et se compose de longs moteurs à stator sur lesquels plusieurs unités peuvent être déplacées indépendamment les unes des autres. Ce produit est certifiée CE, UKCA, RCM, TÜV Zertifizierung, China RoHS et WEEE. Pour créer un système de transport, associez de longs segments de moteur de stator, des rails de guidage, des supports, des interconnexions de communication/alimentation et des câbles. Les interconnexions de communication s'installent sur le dessus et à la jonction de 2 longs segments de stator droits/incurvés. Système de transport nouvelle génération avec une grande simplicité d'installation et de mise en service. La gamme Lexium MC12 multi-chariots est un système de transport innovant permettant de déplacer, positionner ou regrouper des objets dans des machines pour des processus discrets.