Schneider Electric - LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-connecteur de puissance-alimentation puissance - LXMMCBPAP01S100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482085091

Réf. Sonepar

01887208509

Réf. Fournisseur

LXMMCBPAP01S100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-connecteur/interconnexion de puissance-alimentation puissance 48VDC/20A-gamme LMC12-Schneider Electric

Les Atouts de l'article:

Ce connecteur de puissance fait partie de la gamme multi-chariots Lexium MC12, un système de transport modulaire. Elle prend en charge la transmission de la puissance CC d'une voie. Il est conçu pour interconnecter de longs segments de stator. Il dispose d'un connecteur d'alimentation. Il est équipé d'un connecteur M23. Il nécessite une vis M3x8 IOS14583, avec un couple de 0,6Nm. Ce système modulaire est destiné aux applications de machines et se compose de longs moteurs à stator sur lesquels plusieurs unités peuvent être déplacées indépendamment les unes des autres. Ce produit est certifiée CE, UKCA, RCM, TÜV Zertifizierung, China RoHS et WEEE. Pour créer un système de transport, associez de longs segments de moteur de stator, des rails de guidage, des supports, des interconnexions de communication/alimentation et des câbles. Les interconnexions de puissance s'installent à la base de la jonction de 2 longs segments de stator droits/incurvés. Système de transport nouvelle génération avec une grande simplicité d'installation et de mise en service. La gamme Lexium MC12 multi-chariots est un système de transport innovant permettant de déplacer, positionner ou regrouper des objets dans des machines pour des processus discrets.