Schneider Electric - LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-connecteur de séparation-alimentation puissance - LXMMCBPAB01S100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482085121

Réf. Sonepar

01887208512

Réf. Fournisseur

LXMMCBPAB01S100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-connecteur de séparation-alimentation de puissance-cas de plusieurs groupes d'alimentation sur une piste-cas de piste ouverte-gamme LMC12-Schneider Electric

Les Atouts de l'article:

Ce connecteur fait partie de la gamme multi-chariots Lexium MC12, un système de transport modulaire. Il prend en charge la transmission de la puissance CC d'une voie. Ce connecteur enfichable est conçu pour interconnecter des segments de stator longs ou courbes droits. Il est équipé de connecteurs d'alimentation. Ce système modulaire est destiné aux applications de machines et se compose de longs moteurs à stator sur lesquels plusieurs unités peuvent être déplacées indépendamment les unes des autres. Ce produit est certifié CE, UKCA, RCM, TÜV Zertifizierung, China RoHS et WEEE. Pour créer un système de transport, associez de longs segments de moteur de stator, des rails de guidage, des supports, des interconnexions de communication/alimentation et des câbles. Les connecteurs s'installent à la base de la jonction de 2 longs segments de stator droits/incurvés. Système de transport nouvelle génération avec une grande simplicité d'installation et de mise en service. La gamme Lexium MC12 multi-chariots est un système de transport innovant permettant de déplacer, positionner ou regrouper des objets dans des machines pour des processus discrets.