Schneider Electric - LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-connecteur piste ouverte Sercos - LXMMCBDAS01S100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482085060

Réf. Sonepar

01887208506

Réf. Fournisseur

LXMMCBDAS01S100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-connecteur piste ouverte Sercos-CAT6 avec S/FTP-gamme LMC12-Schneider Electric

Les Atouts de l'article:

Ce connecteur de communication fait partie de la gamme multi-chariots Lexium MC12, un système de transport modulaire. Il s'utilise en extrémité d'un rail ouvert, et est équipé de connecteurs Sercos. Ce connecteur enfichable est conçu pour interconnecter de longs segments de stator sur des pistes ouvertes. Il est équipé de connecteurs M12. Ce connecteur relaie la communication (Sercos) entre un rail et le contrôleur de mouvement. Ce système modulaire est destiné aux applications de machines et se compose de longs moteurs à stator sur lesquels plusieurs unités peuvent être déplacées indépendamment les unes des autres. Ce produit est certifié CE, UKCA, RCM, TÜV Zertifizierung, China RoHS et WEEE. Pour créer un système de transport, associez de longs segments de moteur de stator, des rails de guidage, des supports, des interconnexions de communication/alimentation et des câbles. Les connecteurs s'installent sur le dessus et à la jonction de 2 longs segments de stator droits/incurvés. Système de transport nouvelle génération avec une grande simplicité d'installation et de mise en service. La gamme Lexium MC12 multi-chariots est un système de transport innovant permettant de déplacer, positionner ou regrouper des objets dans des machines pour des processus discrets.