Schneider Electric - LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-connecteur piste ouverte Sercos-SFO - LXMMCBDASF1S100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482085053
Réf. Sonepar
01887208505
Réf. Fournisseur
LXMMCBDASF1S100
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur de communication fait partie de la gamme multi-chariots Lexium MC12, un système de transport modulaire. Il s'utilise en extrémité d'une piste ouverte, et est équipé de connecteurs Sercos et SFO. Ce connecteur enfichable est conçu pour interconnecter de longs segments de stator sur des pistes ouvertes. Il est équipé de connecteurs M12. Il relaie la communication (Sercos) et la fonction de sécurité SFO (Safe Force Off) entre un rail et le contrôleur de mouvement. Les signaux SFO et Sercos sont distribués de segment en segment via ce connecteur. Ce système modulaire est destiné aux applications de machines et se compose de longs moteurs à stator sur lesquels plusieurs unités peuvent être déplacées indépendamment les unes des autres. Ce produit est certifié CE, UKCA, RCM, TÜV Zertifizierung, China RoHS et WEEE. Pour créer un système de transport, associez de longs segments de moteur de stator, des rails de guidage, des supports, des interconnexions de communication/alimentation et des câbles. Les interconnexions de communication s'installent sur le dessus et à la jonction de 2 longs segments de stator droits/incurvés. Système de transport nouvelle génération avec une grande simplicité d'installation et de mise en service. La gamme Lexium MC12 multi-chariots est un système de transport innovant permettant de déplacer, positionner ou regrouper des objets dans des machines pour des processus discrets.







