Schneider Electric - LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-interconnexion alimentation de puissance-1 pièce - LXMMCBPA001S100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482085077
Réf. Sonepar
01887208507
Réf. Fournisseur
LXMMCBPA001S100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette interconnexion d'alimentation fait partie de la gamme multi-chariots Lexium MC12, un système de transport modulaire. Elle prend en charge la transmission de la puissance CC d'une voie. Elle est conçue pour interconnecter de longs segments de stator. Elle est équipée de connecteurs M23. Il nécessite une vis M3x8 IOS14583, avec un couple de 0,6Nm. Ce système modulaire est destiné aux applications de machines et se compose de longs moteurs à stator sur lesquels plusieurs unités peuvent être déplacées indépendamment les unes des autres. Ce produit est certifiée CE, UKCA, RCM, TÜV Zertifizierung, China RoHS et WEEE. Pour créer un système de transport, associez de longs segments de moteur de stator, des rails de guidage, des supports, des interconnexions de communication/alimentation et des câbles. Les interconnexions de puissance s'installent à la base de la jonction de 2 longs segments de stator droits/incurvés. Système de transport nouvelle génération avec une grande simplicité d'installation et de mise en service. La gamme Lexium MC12 multi-chariots est un système de transport innovant permettant de déplacer, positionner ou regrouper des objets dans des machines pour des processus discrets.