Schneider Electric - LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-segment moteur-courbe arc 45°-course 200mm-IP65 - LXMMC12MA02S100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

  • indice de protection (IP) - autre

  • type de construction - autre

  • classe d'efficacité du moteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482085008

Réf. Sonepar

01887208500

Réf. Fournisseur

LXMMC12MA02S100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

fréquence assignée:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

autre

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

air

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-segment moteur-courbe arc 45°-course 200mm-IP66-gamme LMC12-Schneider Electric

Quelques mots du fabricant :

  • Augmente les performances et la flexibilité des machines
  • Pour accélérer l'ingénierie et améliorer la qualité de conception
  • Installation et mise en service simplifiées
  • Augmente le TRS des machines