Schneider Electric - Linergy - Bloc alimentation INV100-250 - INS250 horiz. (vers Linergy BW) - LVS04060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867254
Réf. Sonepar
01887186725
Réf. Fournisseur
LVS04060
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
Les Atouts de l'article:
Bloc d'alimentation universel avec connexions pour Linergy BW. Il est conçu pour être utilisé avec les disjoncteurs NSX, CVS, INS et INV, pour un courant nominal de 250 A et 4 pôles. Équipé de connexions robustes pour une installation sûre et efficace.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Bloc d'alimentation de jeu de barres BW Linergy, avec connexions
- Bloc d'alimentation pour 4P 250A
- Installation sur une largeur d'armoire de 850 mm
- Barre de distribution multipoint compacte et isolée jusqu'à 630 A
- La meilleure solution IPxxB pour les boîtiers