Schneider Electric - Linergy - Bloc alimentation INV100-250 - INS250 vert. (vers Linergy BW) - LVS04061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867261
Réf. Sonepar
01887186726
Réf. Fournisseur
LVS04061
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
7016
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Bloc d'alimentation de jeu de barres BW Linergy, sans connexions
- Bloc d'alimentation pour 4P 250A
- Installation sur une largeur d'armoire de 850 mm
- Barre de distribution multipoint compacte et isolée jusqu'à 630 A
- La meilleure solution IPxxB pour les boîtiers


