Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy - Bloc alimentation INV400 - INS400 horizontal (vers Linergy BW) - LVS04070

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy - Bloc alimentation INV400 - INS400 horizontal (vers Linergy BW)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 7016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481867322

Réf. Sonepar

01887186732

Réf. Fournisseur

LVS04070

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

couleur:

noir

numéro RAL:

7016

Linergy BW - Bloc d'alimentation INV400/INS400 horizontal avec raccordement - 4P - 400A - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Bloc d'alimentation pour systèmes électriques Linergy BW. Ce composant convient pour les installations horizontales et prend en charge un courant nominal allant jusqu'à 400 A avec un 4 pôles. Conçu pour être utilisé avec une gamme de disjoncteurs, notamment les modèles ComPacT NSX, INS, INV et CVS Easypact.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Bloc d'alimentation de jeu de barres BW Linergy, avec connexions
  • Bloc d'alimentation pour 4P 400A
  • Installation sur une largeur d'armoire de 300 mm
  • Barre de distribution multipoint compacte et isolée jusqu'à 630 A
  • La meilleure solution IPxxB pour les boîtiers