Schneider Electric - Linergy - bornier 80A à vis 4 trous 2x16²+2x10² et couvercles pour Terre/Neutre - LGYT2A04

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy - bornier 80A à vis 4 trous 2x16²+2x10² et couvercles pour Terre/Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²

  • courant assigné In - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485895864

Réf. Sonepar

01887589586

Réf. Fournisseur

LGYT2A04

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...16 mm²

courant assigné In:

80 A

tension assignée (Ue):

440 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

1

mode de pose:

montage direct

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...60 °C

sans halogène:

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

transparent:

Non

Linergy - ensemble bornier compact 80A à vis 4 trous, 2x16 mm² + 2x10 mm², pour connecter Terre ou Neutre, comprenant bornier noir + 2 couvercles 1 vert et 1 bleu. Compatible avec les coffrets Mureva, PrismaSet S et XS.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet accessoire de connexion Linergy est un bornier à vis composé de 4 bornes dont la capacité de raccordement est de 2 câbles 16mm² et 2 câbles 10mm² et la protection au touché IPxxB est réalisée par un capot personnalisable vert ou bleu. Il peut être installé à l'intérieur des coffrets, monté sur châssis pour une installation modulaire.

Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LGYT2A04 se compose d'un bornier pour la connexion des câbles, de 2 couvercles, 1 vert pour la connexion à la terre et 1 bleu pour la connexion au neutre et d'un support pour le bornier.

Quels sont les avantages à l’installation?

Livré avec son support, le produit est prêt à être clispé directement sur rail, offrant un gain de temps à l'installation.

A quels standards et normes le produit répond il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement et conforme ROHS UE. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales IEC 60998-2-1.

Le saviez-vous ?

Ce dispositif est compatible avec la gamme PrismaSet XS, boîtier 13 modules ou 18 modules, ainsi qu'avec les gammes Resi9 MP, Easy9 EU et Mureva Enclosure.



Les Atouts de la gamme:

Linergy est la gamme qui offre un câblage rapide, fiable et facile de votre tableau électrique : Bornes à vis, à ressort, "Push-in", barres de terre et de neutre.



Quelques mots du fabricant :

  • Kit bornier compact à installation rapide
  • Utilisé soit pour la connexion à la terre ou pour la connexion au neutre
  • Conçu pour les câbles rigides et les câbles souples
  • Solution clé en main, prête à être installée car livrée avec son support
  • Fourni avec 2 couvercles, 1 vert pour la connexion à la terre et 1 bleu pour la connexion au neutre