Schneider Electric - Linergy BS - Barre pour JdB horizontal - plate pleine - L= 2000mm - 60x5 - LVS04536

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 800 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481870476

Réf. Sonepar

01887187047

Réf. Fournisseur

LVS04536

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

plat

courant assigné In:

800 A

longueur:

2000 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy BS - Barre plate pleine pour jeu de barres horizontal - 800A - L2000mm - H150mm - section 60x5mm - épaisseur 5mm - connexion sans trou avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Quelques mots du fabricant :

  • jeu de barres standard BS linergy
  • Jeu de barres plat 800 A
  • Avec section de jeu de barres de 60 x 5 mm
  • Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
  • Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale