Schneider Electric - Linergy BS - Barre pour JdB horizontal - plate pleine - L= 2000mm - 80x5 - LVS04538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 1000 A
longueur - 2000 mm
largeur - 80 mm
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481870483
Réf. Sonepar
01887187048
Réf. Fournisseur
LVS04538
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plat
courant assigné In:
1000 A
longueur:
2000 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Linergy BS - Barre plate pleine pour jeu de barres horizontal - 1000A - L2000mm - H150mm - section 80x5mm - épaisseur 5mm - connexion sans trou avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- jeu de barres standard BS linergy
- Jeu de barres plat 1000 A
- Avec section de jeu de barres de 80 x 5 mm
- Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
- Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale