Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy BS - Barre pour JdB horizontal - plate pleine - L= 2000mm - 100x10 - LVS04550

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 3300 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481870520

Réf. Sonepar

01887187052

Réf. Fournisseur

LVS04550

Marque

Schneider Electric

modèle:

plat

courant assigné In:

3300 A

longueur:

2000 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

10 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy BS - Barre plate pleine pour jeu de barres horizontal - 2150A - L2000mm - H150mm - section 100x10mm - épaisseur 10mm - connexion sans trou avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette barre plate pleine sert à collecter les câbles de terre en haut ou en bas de cellule.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LVS04550 se compose d'une barre de cuivre.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette barre est prête à être installée et raccordée.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce composant a été testé dans le système PrismaSeT et est conforme à la NF EN 61439-1-2.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.



Quelques mots du fabricant :

  • jeu de barres standard BS linergy
  • Jeu de barres plat 2150 A
  • Avec section de jeu de barres de 100 x 10 mm
  • Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
  • Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale