Schneider Electric - Linergy BS - Barre pour JdB vertical - plate perforée - L= 1675mm - 50x10 - LVS04525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 1200 A
longueur - 1675 mm
largeur - 50 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481870445
Réf. Sonepar
01887187044
Réf. Fournisseur
LVS04525
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plat
courant assigné In:
1200 A
longueur:
1675 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Quelques mots du fabricant :
- jeu de barres percé BS linergy
- Jeu de barres plat 1200 A
- Avec section de jeu de barres de 50 x 10 mm
- Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
- Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale