Schneider Electric - Linergy BS - Barre pour JdB vertical - plate perforée - L= 1675mm - 60x10 - LVS04526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 1400 A
longueur - 1675 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481870452
Réf. Sonepar
01887187045
Réf. Fournisseur
LVS04526
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plat
courant assigné In:
1400 A
longueur:
1675 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Linergy BS - Barre plate perforée pour jeu de barres vertical - 1400A - L1675mm - H140mm - section 60x10mm - épaisseur 10mm - connexion trou taraudé Ø10 mm avec le jeu de barres tous les 25mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- jeu de barres percé BS linergy
- Jeu de barres plat 1400 A
- Avec section de jeu de barres de 60 x 10 mm
- Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
- Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale