Schneider Electric - Linergy BS - Barre pour JdB vertical - plate perforée - L= 1675mm - 60x5 - LVS04516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 800 A
longueur - 1675 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606481870421
Réf. Sonepar
01887187042
Réf. Fournisseur
LVS04516
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plat
courant assigné In:
800 A
longueur:
1675 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette barre plate perforée sert à collecter les câbles de terre en haut ou en bas de cellule.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LVS04516 se compose d'une barre de cuivre percée au diamètre 10mm.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette barre est prête à être installée et raccordée.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce composant a été testé dans le système PrismaSeT et est conforme à la NF EN 61439-1-2.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.
Quelques mots du fabricant :
- jeu de barres percé BS linergy
- Jeu de barres plat 800 A
- Avec section de jeu de barres de 60 x 5 mm
- Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
- Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale