Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy BS - Barre pour JdB vertical - plate perforée - L= 1675mm - 80x10 - LVS04528

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 1800 A

  • longueur - 1675 mm

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481870469

Réf. Sonepar

01887187046

Réf. Fournisseur

LVS04528

Marque

Schneider Electric

modèle:

plat

courant assigné In:

1800 A

longueur:

1675 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

10 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy BS - Barre plate perforée pour jeu de barres vertical - 1800A - L1675mm - H140mm - section 80x10mm - épaisseur 10mm - connexion trou taraudé Ø10 mm avec le jeu de barres tous les 25mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette barre plate perforée sert à collecter les câbles de terre en haut ou en bas de cellule.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LVS04528 se compose d'une barre de cuivre percée au diamètre 10mm.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette barre est prête à être installée et raccordée.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce composant a été testé dans le système PrismaSeT et est conforme à la NF EN 61439-1-2.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.



Quelques mots du fabricant :

  • jeu de barres percé BS linergy
  • Jeu de barres plat 1800 A
  • Avec section de jeu de barres de 80 x 10 mm
  • Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
  • Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale