Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy BS - Barre pour JdB vertical - plate perforée - L= 1675mm - 80x5 - LVS04518

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy BS - Barre pour JdB vertical - plate perforée - L= 1675mm - 80x5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 1000 A

  • longueur - 1675 mm

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481870438

Réf. Sonepar

01887187043

Réf. Fournisseur

LVS04518

Marque

Schneider Electric

modèle:

plat

courant assigné In:

1000 A

longueur:

1675 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy BS - Barre plate perforée pour jeu de Barre plates vertical - 1000A - L1675mm - H150mm - section 85x5mm - épaisseur 5mm - connexion trou taraudé Ø10 mm avec le jeu de barre tous les 25mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Quelques mots du fabricant :

  • jeu de barres percé BS linergy
  • Jeu de barres plat 1000 A
  • Avec section de jeu de barres de 80 x 5 mm
  • Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
  • Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale