Schneider Electric - Linergy BS - JdB de fond 250A - barres taraudées 20x5 - L=1400 mm - lot de 4 - LVS04172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 250 A
longueur - 1400 mm
largeur - 20 mm
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606481870285
Réf. Sonepar
01887187028
Réf. Fournisseur
LVS04172
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plat
courant assigné In:
250 A
longueur:
1400 mm
largeur:
20 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce jeu de barre de 250A permet de faire de la distribution d'énergie verticale ou en fond de coffret.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LVS04172 se compose d'un lot de 4 barres de cuivre.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.
Quelques mots du fabricant :
- Jeu de barres fileté BS 4 linergy
- Jeu de barres plat 250 A
- Avec section de jeu de barres de 20 x 5 mm
- Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
- Jeux de barres en cuivre jusqu'à 4 000 A. Installation arrière, latérale et multi-étages horizontale ou verticale