Schneider Electric - Linergy BS - JdB de fond 400A - barres taraudées 32x5 - L=1000 mm - lot de 4 - LVS04163
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 400 A
longueur - 1000 mm
largeur - 32 mm
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481870261
Réf. Sonepar
01887187026
Réf. Fournisseur
LVS04163
Marque
Schneider Electric
modèle:
plat
courant assigné In:
400 A
longueur:
1000 mm
largeur:
32 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce jeu de barre de 400A permet de faire de la distribution d'énergie verticale ou en fond de coffret.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LVS04163 se compose d'un lot de 4 barres de cuivre.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.
Quelques mots du fabricant :
- Jeu de barres fileté BS 4 linergy
- Jeu de barres plat 400 A
- Avec section de jeu de barres de 32 x 5 mm
- Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
- Jeux de barres en cuivre jusqu'à 4 000 A. Installation arrière, latérale et multi-étages horizontale ou verticale


