Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy BS - Lot de 20 boulons - M6 x 20 pour barre de 5 mm - LVS04194

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy BS - Lot de 20 boulons - M6 x 20 pour barre de 5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481868916

Réf. Sonepar

01887186891

Réf. Fournisseur

LVS04194

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

Linergy BS - Lot de 20 boulons classe 8.8 - M6 - pour barre de 5 mm - L20mm - Gris - compatible PrismaSeT G/P et jeu de barres Linergy BW

Les Atouts de l'article:

Le matériel de montage est un ensemble de 20 boulons de haute qualité conçus pour un montage sûr et fiable dans les systèmes électriques. Les boulons sont classés dans la catégorie 8.8, ce qui indique leur résistance à la traction élevée et leur durabilité. Ce boulon mesure M6 x 20 mm, ce qui le rend compatible avec les jeux de barres en cuivre de 5 mm.



Les Atouts de la gamme:

Linergy jeu de barres propose des systèmes de jeux de barres en cuivre ou en aluminium, permettant une distribution électrique jusqu'à 3200 A, adaptés aux installations verticales, horizontales et multi-étages.



Quelques mots du fabricant :

  • Matériel de montage pour BS Linergy
  • Boulons 8.8 classe M6x20 pour jeu de barres cuivre 5 mm
  • Fixations de classe 8.8
  • Jeu de barres de distribution multipoint compact et isolé jusqu'à 630 A
  • La meilleure solution IPxxB pour les boîtiers