Schneider Electric - Linergy BS - protection au touché des plages de raccordement des JdB de fond - LVS04198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481880048
Réf. Sonepar
01887188004
Réf. Fournisseur
LVS04198
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
plastique
largeur:
470 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit permet de créer une barrière isolantes entre l'opérateur et le jeu de barre actif. Il est à installer dans les tableaux PrismaSeT G.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LVS04198 se compose d'une plaque plastique transparente de dimension 100x470mm.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit répond à la norme sur les appareillages basse tension : NF EN 61439-1-2.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G est la gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque isolante pour Linergy BS
- Modules verticaux 2M
- Barre arrière
- Cellules pour tableaux électriques jusqu'à 630A