Schneider Electric - Linergy BS - Répartiteur étagé - 630A - 4P - 235x470x115 - LVS04055

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 630 A

  • mode de pose - vis

  • adapté à un conducteur massif - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870940

Réf. Sonepar

01887187094

Réf. Fournisseur

LVS04055

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de connexion:

visser

courant nominal:

630 A

mode de pose:

vis

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

235 mm

largeur:

470 mm

profondeur:

115 mm

Linergy BS - Bloc de répartition multi-étagé - installation horizontale ou verticale - 4P - 630A - L470xH235xP115 - conforme NF EN 61439-2 EN/IEC 61439-1 - compatible coffrets PrismaSeT G/P - IPxxB - Barres Cu percées M6 au pas de 25mm

Quelques mots du fabricant :

  • Bloc de distribution pour BS Linergy
  • Avec section de jeu de barres de 32 x 8 mm
  • Courant nominal de 4 P 360 A
  • Quatre barres inclinées en cuivre avec des trous tous les 25 mm
  • Jeux de barres traditionnels en cuivre jusqu'à 4 000 A
  • Plusieurs installations possibles : arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale