Schneider Electric - Linergy BW - 4 Liaisons souples - 4P - 160A vers : Linergy FM / NSXm160 - LVS04030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy BW - 4 Liaisons souples - 4P - 160A vers : Linergy FM / NSXm160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481883797

Réf. Sonepar

01887188379

Réf. Fournisseur

LVS04030

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7016

Linergy FM - Liaison Linergy FM (Multiclip) vers appareil pour coffret L>=600mm - raccordement flexible - 4P - 160A - L400mm - Gris anthracite RAL7016 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: