Schneider Electric - Linergy BW - 4 Liaisons souples - 4P - 200A vers : Linergy FM / NSXm160 - LVS04021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - plastique
largeur - 100 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867209
Réf. Sonepar
01887186720
Réf. Fournisseur
LVS04021
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
plastique
largeur:
100 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7016
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire est prêt à câbler. Il possède les cosses et embouts nécessaires pour être câblés sur Linergy FM et Linergy DP.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Connexion flexible pour bloc de distribution FM Linergy et jeu de barres BW Linergy
- Pour 4P, 200A
- Installation sur une largeur d'armoire inférieure ou égale à 600 mm
- Barre de distribution multipoint compacte et isolée jusqu'à 630 A
- La meilleure solution IPxxB pour les boîtiers


